カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(11)
絞り込み
ポート数
  • 5(10)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC110(8)
  • AC115(4)
  • AC200(11)
  • AC220(8)
  • AC230(4)
  • DC3(1)
  • DC5(3)
  • DC6(1)
  • DC12(12)
  • DC24(22)
使用流体
  • 空気(10)
管接続口径
  • 1/4(10)
  • 3/8(9)
  • その他(1)
切替方式
  • 2位置シングル(11)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(9)
  • L形プラグコネクタ(6)
  • M形プラグコネクタ(6)
  • グロメット(4)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
  • G(4)
  • NPT(2)
  • NPTF(1)
  • Rc(11)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
  • SMC(11)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7140」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140R) SMCS Series(SY7140R)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気