カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パイロット式ソレノイドバルブ(3)
絞り込み
ポート数
- 5(3)
定格電圧(V)
- DC5
- AC100(11)
- AC110(8)
- AC115(4)
- AC200(11)
- AC220(8)
- AC230(4)
- DC3(1)
- DC6(1)
- DC12(12)
- DC24(22)
使用流体
- 空気(3)
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- その他(1)
切替方式
- 2位置シングル(3)
リード線取出方法
- L形プラグコネクタ(3)
- M形プラグコネクタ(1)
- グロメット(2)
L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
- NPT(1)
- NPTF(1)
- Rc(1)
NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(3)
SMC
「sy7140」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気