カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(1)
絞り込み
ポート数
  • 5(1)
定格電圧(V)
  • DC6
  • AC100(11)
  • AC110(8)
  • AC115(4)
  • AC200(11)
  • AC220(8)
  • AC230(4)
  • DC3(1)
  • DC5(3)
  • DC12(12)
  • DC24(22)
使用流体
  • 空気(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • その他(1)
切替方式
  • 2位置シングル(1)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(1)
  • M形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(1)
L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
  • Rc(1)
Rc
ブランド
  • SMC(1)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy7140」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気