カテゴリ

  • 物流用品(24)
    • ターンバックル・シャックル(24)
絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.8
  • 0.09(24)
  • 0.12(18)
  • 0.17(17)
  • 0.2(39)
  • 0.25(24)
  • 0.3(23)
  • 0.35(23)
  • 0.5(28)
  • 0.6(29)
  • 0.9(24)
  • 1(42)
  • 1.2(20)
  • 1.5(52)
  • 2(59)
  • 2.5(39)
  • 3(21)
  • 3.6(23)
  • 5(21)
  • 8(18)
ねじの呼び
  • M14(2)
  • M16(1)
  • W5/8(5)
種類
  • 種類SD(2)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(11)
ブランド
  • 大洋製器工業(7)
  • スリーエッチ(2)
  • アイアイ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • エスコ(4)
  • トップウォーター(1)
  • 関西マリーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「syakkuru」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付大洋製器工業(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル アイアイネジシャックルアイアイ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)沈みシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質ステンレス(SUS304)
ネジシャックル NSS スリーエッチネジシャックル NSSスリーエッチ(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
0.8ton シャックル エスコ0.8ton シャックルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.8アズワン品番65-2164-12
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SD型)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
捻込シャックル(SUS) 関西マリーン捻込シャックル(SUS)関西マリーン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。素材:ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
鉄 ボルトナット止シャックル AIOULE(ふじわら)鉄 ボルトナット止シャックルAIOULE(ふじわら)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のボルトナット止め式シャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス AIOULE(ふじわら)JIS規格シャックル(SD型) ステンレスAIOULE(ふじわら)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ダブルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ダブルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無大洋製器工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
0.8ton ボウシャックル エスコ0.8ton ボウシャックルエスコ
70税込77
1個
翌日出荷
使用荷重(t)0.8
16mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ16mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-16材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)64使用荷重(kg)800寸法D(mm)16寸法B(mm)32関連資料(0.04MB)
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーターDシャックル(丸シャックル)ステンレス316トップウォーター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)