カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
「syj3120-5」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3120T)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付