カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「syj514-5lz」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514T)
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514RT)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514R
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ