カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「syp-02t-1」の検索結果

JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)欠品中仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)