「sys 戸車」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整戸車 SYS(シブタニ)調整戸車SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
戸車 SYS(シブタニ)戸車SYS(シブタニ)
849税込934
1個
当日出荷
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ)調整戸車(ディグレール用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称ボールベアリング仕上枠:生地、車:生地
サッシ用取替戸車 三協用 ハイロジックサッシ用取替戸車 三協用ハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車10型 鉄枠ヨコヅナ(13件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ)戸車(ディグレール用)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂仕上枠:パレル研磨、車:生地ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
戸車 調整V型 K9(駒谷)戸車 調整V型K9(駒谷)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ナイロンタイプ調整V型寸法H(mm)2.5寸法F(mm)51寸法D(mm)Φ4.5寸法E(mm)30寸法C(mm)14.6寸法I(mm)8耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法G(mm)25材質(枠)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
戸車(フラットレール用) SYS(シブタニ)戸車(フラットレール用)SYS(シブタニ)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称DUドライベアリング仕上枠:有色クロメート、車:生地耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ普及品フラッターV型戸車ヨコヅナ(33件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
スリ車 SYS(シブタニ)スリ車SYS(シブタニ)
219税込241
1個
当日出荷
仕上台座:有色クロメート、車:生地
調整戸車 ヨコヅナ調整戸車ヨコヅナ
559税込615
1個
翌日出荷
調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
車径(mm)30
取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R) ハイロジック取替サッシ戸車 丸ジュラコン(R)ハイロジック(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
ガイド車(UD SYSTEM) アトムリビンテックガイド車(UD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
重量用車(UD SYSTEM) アトムリビンテック重量用車(UD SYSTEM)アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング金属ベアリング
V戸車 ノーブランドV戸車ノーブランド
339税込373
1個
翌日出荷
調整戸車・ベアリング入。
plus 戸車特集