カテゴリ
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sz-016a」の検索結果

ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1
JOYN¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(スズキ用)、C7-SZ1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※スズキ 20ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書型式JB64W寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考-全長(m)付属ハーネス:1.8年式H30/7~主な適合車種ジムニー
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,998~税込¥7,698~1個32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応