カテゴリ
- 建材・エクステリア(11)
- 制御機器(8)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sz-4n」の検索結果

防水シール座金 SZシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
防水シール座金 SZシリーズ
タカチ電機工業¥2,698税込¥2,9681袋(50個)3日以内出荷防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(大)
永大産業¥53,980税込¥59,3781セット6日以内出荷から7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)1672(1.0間用<大>)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(小)
永大産業¥53,980税込¥59,3781セット6日以内出荷から7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)1637(1.0間用<小>)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 0.5間用
永大産業¥31,980税込¥35,1781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)727(0.5間用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 0.75間用
永大産業¥52,980税込¥58,2781セット6日以内出荷から7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)1182(0.75間用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 1.5間用
永大産業¥86,980税込¥95,6781セット6日以内出荷から7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)2485ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 2.5m用
永大産業¥86,980税込¥95,6781セット6日以内出荷から7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)2344(2.5M用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 1.0m用
永大産業¥31,980税込¥35,1781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)812(1.0M用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 2.0間用
永大産業¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)3299(2.0間用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目セット内容
クロゼットドア折れ戸 2.0m用
永大産業¥57,980税込¥63,7781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合タイプフルフラット間口(mm)1812(2.0M用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 3.0m用
永大産業¥91,980税込¥101,1781セット7日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)2695(3.0M用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
クロゼットドア折れ戸 1.5m用
永大産業¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷から9日以内出荷仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラット間口(mm)1302(1.5M用)ホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形
富士電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。種類関連商品
付属品
富士電機¥999税込¥1,0991個12日以内出荷長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117質量(kg)1.5コイル定格電圧(V)AC200種類関連商品形式SC-N4規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定取付ねじ2-M4補助接点2a2b定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135適合レール幅(mm)-機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回(AC-3)開閉ひん度(回/時)1200閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)定格通電電流(A)135適合サーマルリレーTR-N5定格使用電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37