カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(702)
- 自動車純正部品(127)
- トラック純正部品(92)
- オフィス家具(83)
- 自動車補修部品(60)
- 制御機器(56)
- 保管用品(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- カー用品(9)
- バイク部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(701)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- 日野自動車(92)
- MAZDA(マツダ)(48)
- ホンダ(45)
- ニッサン(33)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](24)
- SIEMENS(19)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- エレコム(9)
- COOLER MASTER(9)
- 富士電機(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- RG(レーシングギア)(7)
- onsemi(5)
- 松栄電器(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- AMPHENOL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sz-a」の検索結果

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵
低圧進相コンデンサ Lタイプ
松栄電器(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ2A
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ
OA対応辞令・賞状用紙
オキナ¥379~税込¥417~1パック(10枚)当日出荷辞令または各種証書、賞状用紙など幅広く使える、高級プリンタ用紙使用のOA用紙です。 インクジェット・レーザープリンタで印字できます。仕様OA対応用紙紙厚(μm)180
オリンパスSZ用 照明取付アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
低圧進相コンデンサ Tタイプ
松栄電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM
エレコム(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節○
低圧進相コンデンサ Dタイプ
松栄電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット スマホスタンド 長さ86cm フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調整可 2wayホルダー
エレコム(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン質量(g)約570耐荷重(kg)約1対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)角度調節○
低圧進相コンデンサ Cタイプ
松栄電器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
T大型タイプ
松栄電器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。RoHS指令(10物質対応)対応
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
タブレットスタンド 床置き アーム型 フレキシブルアーム 高さ調整可能 5.0~12.9inch スマホ タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン質量(g)約3000外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む)対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)耐荷重(g)約780角度調節○
外エンボスG指絞り23青 袋
エフピコ¥19,980税込¥21,9781箱(60袋×100枚)4日以内出荷原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。手袋がずれにくい、指絞り加工が施されております。外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。用途調理、盛り付けに。軽い清掃作業に。材質ポリエチレン、無機鉱物厚さ(mm)0.023色青タイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
東リスーパーシーム液
東リ¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
トリマーアタッチメント(ポールソー)
ゼノア¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。適合本体PHT1500EZ
SZA ステンレス基台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクスタンド マイクホルダー フレキシブルアーム コードホルダー付
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。付属品保護クッションシート材質本体:ABS、スチール、アルミ色ブラック質量(g)約480耐荷重(kg)約1対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)アーム長さ(mm)約350(×2)角度調節○
WEBカメラ スタンド アーム型 GoPro用アダプタ付 高さ調整 角度調整 ブラック
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。材質本体:ABS、スチール、アルミニウム色ブラック質量(g)約1120外形寸法(mm)アーム部全長:約500(先端取付部含んだ場合約600)、支柱部全長:約220、台座:直径約172×高さ約30対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro耐荷重(g)約300角度調節○
耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット・底面取付L字形
azbil(旧:山武)¥889税込¥9781個4日以内出荷耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。仕様底面取付L字形ブラケット、光芒中心位置23.3mm適合H2B全機種種別-幅(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット
azbil(旧:山武)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。適合H2B全機種種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-![【リビルト】 オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】 オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷デンソー製 12V 60A D110 リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。 新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。 組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ステンレス鋼製平丁番 LSS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)125タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)本体幅(mm)56
ミストノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(5個)当日出荷霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
エアーイオナイザー
シシド静電気¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ質量(g)約370出力電圧AC2.5kV風量(m3/min)0.2~0.30フィルターなし使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)イオンバランス±10V以下騒音レベル(dB(A))48(距離1m)容量(VA)5オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)入力電源DC24V±5%イオン発生方式高周波式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷リブベルト用(対策キット用リブプーリー装着済み)主な適合純正品番1A04-18-300・AY01-18-300A・31400-76G10・31400-76G40・AY11-18-300・AZ12-18-300メーカーマツダ、スズキサービス分類リサイクル・リビルト
...
































![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![アンテナ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913217-231024-02.jpg)