カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
  • 制御機器(7)
  • 縫製用品(6)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sz-4n」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から92日以内出荷
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
特性防水RoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー 富士電機端子カバー富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
ボビンケース BC-DP ヒロセボビンケース BC-DPヒロセ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
付属品 富士電機付属品富士電機
599税込659
1個
7日以内出荷
種類関連商品適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135定格使用電圧(V)AC200補助接点2a2b長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117コイル定格電圧(V)AC200開閉ひん度(回/時)1200開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定形式SC-N4質量(kg)1.5遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960取付ねじ2-M4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3適合サーマルリレーTR-N5適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)機械的耐久性500万回電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155
コネクタブロックAss'y SMCコネクタブロックAss'ySMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズタカチ電機工業
2,698税込2,968
1袋(50個)
3日以内出荷
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
クロゼットドア折れ戸 0.75間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 0.75間用永大産業
47,980税込52,778
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)1182(0.75間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(小) 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.0間用(小)永大産業
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)1637(1.0間用<小>)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.0m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.0m用永大産業
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
間口(mm)812(1.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.5間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5間用永大産業
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)2485仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 2.5m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.5m用永大産業
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)2344(2.5M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(大) 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.0間用(大)永大産業
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
間口(mm)1672(1.0間用<大>)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 1.5m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 1.5m用永大産業
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
間口(mm)1302(1.5M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 3.0m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 3.0m用永大産業
82,980税込91,278
1セット
7日以内出荷
間口(mm)2695(3.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 2.0間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0間用永大産業
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
間口(mm)3299(2.0間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目セット内容
クロゼットドア折れ戸 2.0m用 永大産業クロゼットドア折れ戸 2.0m用永大産業
51,980税込57,178
1セット
7日以内出荷
間口(mm)1812(2.0M用)仕様低VOC、4VOC基準適合タイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目
クロゼットドア折れ戸 0.5間用 永大産業クロゼットドア折れ戸 0.5間用永大産業
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
間口(mm)727(0.5間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目