カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
「sz1fa11」の検索結果

標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形
富士電機(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12
富士電機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から72日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕フレーム12形制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)
富士電機(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から102日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
富士電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から76日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から72日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
高感度コンタクタ用ヘッドオン形補助接点ユニット
三菱電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷開放熱電流(A)10質量(kg)0.02定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)電気的耐久性25万回