「szf2」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SZF2チューブ デンカエレクトロン
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    SZF2チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10本)
    当日出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 刻印した文字が容易には消えません。
    用途電子機器、通信、自動車などの分野に。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(21件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
  • カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(緑)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(10本)
    当日出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • カラー収縮チューブ(黄) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(黄)

    デンカエレクトロン(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(青)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色青長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン

    熱収縮チューブカットパック

    デンカエレクトロン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(20mm×500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
  • アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    アース配色熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%材質ポリオレフィン色黄/緑 ストライプ長さ(m)1規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • カラー収縮チューブ(灰) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(灰)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10本)
    当日出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン色灰長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • アースチューブ デンカエレクトロン

    アースチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5本)
    当日出荷
    アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。
    用途電子機器、通信、自動車などの分野に。トラスコ品番208-2059材質ポリオレフィン色黄/緑質量(g)51.2長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)25.0収縮温度70℃アズワン品番64-8708-48収縮後内径(Φmm)12.5収縮後肉厚(mm)0.9
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
    用途電子機器、通信、自動車など。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)収縮率2:1
  • UL熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(1m×10本)
    5日以内出荷
    UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。特長。・有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。・1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途採用実績。・電子機器、通信、自動車など材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)D:16RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)D1:8収縮後肉厚(mm)T:0.67
  • Uボルト NAKANO

    Uボルト

    NAKANO
    ¥4,690~税込¥5,159~
    1個
    3日以内出荷
  • Uボルト イスズ F ナカノ NAKANO

    Uボルト イスズ F ナカノ

    NAKANO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
  • (SZF29)WEATHERSTRIP トヨタ

    (SZF29)WEATHERSTRIP

    トヨタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • SZFゼロフィットスリムチャック 日研工作所

    SZFゼロフィットスリムチャック

    日研工作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    ゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • HSK 50A  ツーリング 日研工作所

    HSK 50A ツーリング

    日研工作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    2LOCKゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)5.8寸法L(mm)135寸法C(mm)55寸法l(mm)71寸法C1(mm)66.5
  • 3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    5日以内出荷
  • 3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    5日以内出荷
  • HSKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所

    HSKゼロフィット型スリムチャック

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
  • アダプタプレート 富士電機

    アダプタプレート

    富士電機
    ¥439税込¥483
    1個
    32日以内出荷
  • アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
収縮チューブカテゴリ