カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
「szf2c-1.5r」の検索結果

カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。長さ(m)1色赤材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1