カテゴリ
- バイク部品(35)
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 農業機械(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- brembo(7)
- SAMTEC(7)
- サンコーテクノ(6)
- CKD(6)
- ゴールドメダル(6)
- ベビーフェイス(6)
- ムラテックKDS(5)
- タカチ電機工業(5)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DNライティング(4)
- AFAM(アファム)(4)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
- BODIS (ボディス)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 前田シェルサービス(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t#1050」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ T1050
UNION(ユニオン)¥63,980~税込¥70,378~1組3日以内出荷仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
強力マグネット
E-Value(14件のレビュー)¥229税込¥2521パック(50個)当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質フェライト磁石厚さ(mm)3特性強力表面磁束密度(mT)60
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(12枚)当日出荷から翌日出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ
フジトク¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
ステンレススピードテクロン
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥20,980税込¥23,0781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
プラスチックチェーン(蓄光タイプ)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。材質ポリプロピレン質量(kg)約0.2(1mあたり)色蓄光長さ(m)50線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
低反発ゴム
光¥369税込¥4061枚当日出荷カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16色黒使用温度範囲(℃)-30~100
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
スリットチューブEX(コイルチューブ)
ELPA¥12,332税込¥13,5651箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。材質ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥16,980税込¥18,6781セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
スライド丁番 DT105°
アトムリビンテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
D.A.D ドアノブ アンダー ガード
D.A.D(GARSON)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)3日以内出荷モノグラムロゴと D.A.Dロゴがドアノブ下に付く爪などによるひっかき傷から愛車をガード。 柔軟性に優れ、曲面にもしっかりフィットします。 特殊な3層構造により冬場の静電気の発生を軽減します。