カテゴリ
- 作業工具(5)
- 切削工具(1)
絞り込み
「t-04bpl」の検索結果

ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット
KTC(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
チップ DCMT-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)22全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-5715質量(g)56軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン適合ビットT-1/4BPL寸法(inch)1/4差込角(sq.)6.3