カテゴリ
- パソコン/周辺機器(376)
- 制御機器(90)
- メカニカル部品(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 印刷用紙/インク/印刷機(70)
- 農業機械(60)
- 切削工具(45)
- 自動車補修部品(35)
- 作業工具(25)
- 機構部品(21)
- 測定用品(19)
- 建築金物(19)
- バイク部品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- オフィス家具(14)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 家電(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(7)
- 事務用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全保護具(5)
- 自転車部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(296)
- CKD(59)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- KANA(片山チエン)(53)
- Canon(31)
- omron(オムロン)(24)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- brother(ブラザー)(21)
- TOTO(20)
- コガネイ(18)
- エバオン(18)
- ケナメタル(17)
- SUS(エスユーエス)(16)
- 渡辺電機工業(16)
- イスカル(15)
- コクヨ(13)
- HAKKO(白光)(13)
- StarTech.com(12)
- 三桂製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-10-b」の検索結果

ピットメジャー
タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷粘着テープ付スチールテープ厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)種類粘着テープ付外形寸法(mm)縦68×横68×奥15テープ幅(mm)13目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛種別片面
コルゲートチューブ
清和工業(13件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱当日出荷強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。材質ポリプロピレン(PP)色黒
カラーマグネット 特小
SK11¥199税込¥2191セット(10個)当日出荷スチール面にピタッと貼り付き、メモ書きやマーキングに最適です。ホワイトボード、キャビネット、冷蔵庫などのあらゆるスチール面に貼り付きます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止めやマーキング。入数(個)10直径(mm)15
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
HDMI延長ケーブル
MCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適伝送速度(Gbps)10.2色ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
空調エアコン服用 12Vバッテリー
さくら電子¥9,698税込¥10,6681個当日出荷エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40色ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
ユニオンティ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から42日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
トラックボールマウス Bluetooth 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST
エレコム¥6,898税込¥7,5881個当日出荷楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本質量(g)約146種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、Android 12~13、macOS Ventura 13、iOS 16、iPadOS 16、Chrome OS接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5タイプスリムコネクタ規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
小径熱収縮チューブ
デンカエレクトロン¥1,998税込¥2,1981パック(20本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)特性絶縁収縮率2:1
ビジュアルバータイマー
キングジム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
KT ティー
イハラサイエンス¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品
StarTech.com¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト
視泉堂¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光レーザーサテライト
視泉堂¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途超高機能・調光偏光サテライトシリーズにハードスポーツモデルがデビュー!フレームレスデザインと調光偏光レンズの組み合わせにより、あらゆる分野のアスリートに合う機能性・デザイン性で他を圧倒するシリーズに進化しました。
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光サテライトサンカバー
視泉堂¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途大人気・大好評のサンカバーシリーズに調光機能を搭載!!フレーム上部にエアーダクトを装着していますので、目元に常に新鮮な空気を送り込みます。*レンズのくもりを軽減するエアダクトを搭載*メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームマットブラック/ブラック内寸(幅W×高さH)(mm)145×40
ワイヤレスポータブルスピーカー
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
work time 小型腰袋2段 WT-10
コヅチ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール形状2段本体質量(g)150寸法(cm)18×13.5×8.5
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から73日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥25,980税込¥28,5781箱(102個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
...



































![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)