カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • オフィス家具(7)
  • 農業機械(7)
  • 自転車部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-10-bk」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    659税込725特価
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO

    オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1脚
    当日出荷
    背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
    仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品質量(kg)9.6種類オフィスチェア張地布張り肘掛なし座幅(mm)440座高(mm)425~555座奥行(mm)600ヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • HDMI延長ケーブル MCO

    HDMI延長ケーブル

    MCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
    ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2
  • 小径熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    小径熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    1,998税込2,198
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン長さ(m)1特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)収縮率2:1
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • ビジュアルバータイマー キングジム

    ビジュアルバータイマー

    キングジム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
    セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)質量(g)約56(乾電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
  • タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ

    タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
    付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
  • 灯油缶 黒 大澤ワックス

    灯油缶 黒

    大澤ワックス
    999税込1,099
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    バンド付キャップ仕様
    用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
  • 静電気除去ツール アンスタッチ キングジム

    静電気除去ツール アンスタッチ

    キングジム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端で金属に触れることで、静電気を除去 パネル操作に便利なタッチペン機能付き
  • work time 小型腰袋2段 WT-10 コヅチ

    work time 小型腰袋2段 WT-10

    コヅチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    左側面には、小物ポケットがあります。右側面には、マジックテープふた式の小物ポケットがあります。
    材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール形状2段本体質量(g)150寸法(cm)18×13.5×8.5
  • 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com

    結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品

    StarTech.com
    8,498税込9,348
    1パック(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
    材質ナイロンUL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布製安全コード DBLTACT

    布製安全コード

    DBLTACT
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大長(mm)1340
  • TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ブラック

    TOKIO(藤沢工業)
    13,980税込15,378
    1脚
    6日以内出荷
    種類ミーティングチェア
  • スタッキングチェア NSBシリーズ TOKIO(藤沢工業)

    スタッキングチェア NSBシリーズ

    TOKIO(藤沢工業)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。連結プレパラートがついており連結可能です。
    用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です。材質/仕上背部:PP樹脂成型品(ブラック)、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚フレーム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート質量(kg)3.5高さ(mm)777肘掛なし座幅(mm)418座高(mm)440座奥行(mm)435グリーン購入法適合スタッキング積み重ね:4
  • LEDスタンドライト ゼピール

    LEDスタンドライト

    ゼピール
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
    消費電力(W)5コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約400色温度(K)約4500光束(Lm)約170調光方式3段階エコロジー商品省エネ
  • 三脚 ケニス

    三脚

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。 小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。
    付属品スマートフォンホルダー全長(mm)160~630質量(g)425段数10段(脚)縮長(mm)160
  • TOKIO スタッキングチェア 黒 TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO スタッキングチェア 黒

    TOKIO(藤沢工業)
    24,980税込27,478
    1脚
    6日以内出荷
    幅(mm)514質量(kg)4高さ(mm)798タイプ背ヌード、座ネット種類スタッキングチェア奥行(mm)532材質(フレーム)Φ13mmハイテンションスチールパイプ、焼き付け塗装座高(mm)438材質(座面)PP樹脂成型品材質(背)PP樹脂成型品スタッキング
  • タフFAN ハンディタイプ TOPLAND

    タフFAN ハンディタイプ

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
    用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh入力USB-C(5A/1A)風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約2時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
  • ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋 アール・エフ・ヤマカワ

    ソリードフリーアドレス用デスク配線蓋

    アール・エフ・ヤマカワ
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)専用の配線蓋。デスク天板中央の配線収納部に置いて溝をカバーします。備品の取り付けや配線に必要な最低限の隙間を確保しながら溝に蓋をし、机上をすっきりと見せる配線カバーです。デスク環境に応じて必要枚数をご利用ください。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、緩衝シール:フェルト高さ(mm)15奥行(mm)120
  • GIC折り畳み自転車 LIGHT10(ライト10) RENAULT(ルノー)

    GIC折り畳み自転車 LIGHT10(ライト10)

    RENAULT(ルノー)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    スタイリッシュな7段変速折り畳み自転車
    用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約10.8フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ20×1.75折りたたみ寸法(mm)830×430×630変速7段変速
  • フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット TOTO

    フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット

    TOTO
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷
    同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
    材質ステンレス適合径(Φmm)35仕様フック・キャップ付(各2個)セット内容左右1組形状L通
  • スタッキングチェア TOKIO(藤沢工業)

    スタッキングチェア

    TOKIO(藤沢工業)
    14,980税込16,478
    1脚
    9日以内出荷から15日以内出荷
    背中にフィットしやすい構造で持ち運びに便利な取っ手付きです。 座面に樹脂を使用することにより座ると自然にたわみ快適な座り心地で長時間のご使用に適しています。 連結プレパラートがついており連結可能です。
    用途会議室・学校・施設・食堂等に最適なスタッキングチェアです。スタッキング可能なので省スペースのご使用に最適です仕様連結可能、完成品幅(mm)418質量(kg)3.5高さ(mm)777奥行(mm)435座幅(mm)418座高(mm)440材質(脚)ム:Φ13ハイテンションスチールパイプ・粉末塗装(シルバー色)、連結プレパラート材質(座面)PP樹脂成型品・ウレタンフォーム座奥行(mm)435材質(背)PP樹脂成型品スタッキング可能(4脚まで)
  • チェーンショルダーストラップ ラスタバナナ

    チェーンショルダーストラップ

    ラスタバナナ
    1,627税込1,790
    1個
    6日以内出荷
    本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。カラビナリングで連結されているので、一部を取り外すことでショルダーストラップの長さを変更 (約56cm) したり、フィンガーストラップ (約8cm) として使用したりすることができます。
    用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリウレタン、亜鉛合金、鉄 サイズ:約70cm 耐荷重:約5kg【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500gセット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1質量(g)140
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    仕様色配線:TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHzシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線適合伝送帯域対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • PoE CAT6LANケーブル サンワサプライ

    PoE CAT6LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器ケーブルスタンダードシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
    用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。タイプスタンダードタイプ、屋外用コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドSTPケーブル通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)8カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • ストップスイッチコンプリート BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチコンプリート

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    規格105SPヒラH, ~2009年1月図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
  • オフィスチェア 肘付き TRUSCO

    オフィスチェア 肘付き

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1脚
    当日出荷から翌日出荷
    背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
    仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、肘部:樹脂成型品質量(kg)11.8種類オフィスチェア張地布張り肘掛あり組立時間1人15分座幅(mm)440座高(mm)425~555座奥行(mm)600ヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • サーモスタットパッキン SUN

    サーモスタットパッキン

    SUN(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機

    アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
  • 高枝電動バリカン 替刃 アルス

    高枝電動バリカン 替刃

    アルス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
    用途生垣・植え込みの葉刈り刃長(mm)300仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式付属品刃カバー付、10m延長コード付トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • 平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPB-3シリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
  • 真空パッド ZP3B SMC

    真空パッド ZP3B

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • UAG社製 iPad 第10世代用 PLASMAケース(アイス/ブラック) プリンストン

    UAG社製 iPad 第10世代用 PLASMAケース(アイス/ブラック)

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    UAG社製耐衝撃iPad(第10世代)ケース。
    ブラック対応機種iPad(第10世代)特性耐衝撃