カテゴリ
- 切削工具(67)
- 制御機器(64)
- 測定用品(28)
- 農業機械(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 自動車補修部品(20)
- 作業工具(19)
- 機構部品(16)
- 研磨材(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 縫製用品(11)
- 事務用品(10)
- バイク部品(9)
- 建築金物(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- テープ(5)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 家電(3)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- サンドビック(19)
- SAMTEC(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- NACHI(不二越)(12)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(11)
- エスコ(10)
- ホーザン(10)
- 東京交易(10)
- ダイキン工業(8)
- 三菱マテリアル(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- TRUSCO(7)
- イチグチ(6)
- VISHAY(6)
- カネテック(5)
- ムラテックKDS(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- アソー(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t-103」の検索結果

T-103 ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。カッター刃(mm)Φ64適合ケーブルC-10適合ブレード98070モデル番号:T-103
【オーダー】堀込ハンドル T103
UNION(ユニオン)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
パワーテープ
アサヒペン(112件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷から3日以内出荷いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
六角ニップル
アソー(59件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ
大黒工業(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100枚)当日出荷高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
オールタイム カウンタークロス
東京メディカル(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)当日出荷高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布質量(1箱あたり)(g)1220寸法(mm)350×610
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
香りでごまかさない本当の消臭
Tispa(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。 フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。 人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。 またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。 用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。 芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。危険物の類別非危険物
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TransBook Mini T103HAF 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS TransBook Mini T103HAF取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
スコーライトホイルT
イチグチ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から3日以内出荷不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から9日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ね棚 キッチンラック
千羽鶴印(エンテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷流し台や食器棚を機能的にスッキリと使いやすくします。 脚は折りたたみ式です。材質ABS樹脂、鉄クロームメッキ耐荷重(kg)約5
計量皿アルサーラ
大同化工¥3,998税込¥4,3981式(3枚)当日出荷から5日以内出荷散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。 水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。 アルミ製のため静電気の影響を受けません。材質アルミ
電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ
エレコム¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター○
グロープラグ
HKT¥959税込¥1,0551本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
...
































![カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530704-221107-02.jpg)






![クラウン下敷 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581823-160822-02.jpg)