カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-10309」の検索結果

タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
マルチドライFスケルトン交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥9,298税込¥10,2281個35日以内出荷食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。
単相乾式複巻アモルファス高効率変圧器
今井電機¥929,800税込¥1,022,7801台51日以内出荷周波数(Hz)50/60適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001絶縁種別H種相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応![ユートリム ひろがるサコッシュ A4 タブレット収納 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65027988-210512-02.jpg)


ユートリム ひろがるサコッシュ A4 タブレット収納
SONIC(ソニック)[文具]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷たたんで、スマホや財布などの身の回り品をスマートに持ち運べる ひろげて、最大13.3インチタブレット・ノートPC、A4サイズの書類が収納可能。 キャビネットバッグに収納可能。フリーアドレスオフィスでも使いやすい。 ※UT-1091,1463,1490,2030など ストラップに付け替えるとバッグインバッグとしても使える。 底マチ付きで500mLペットボトルもラクラク入る。長さ(mm)(紐長さ)最大:約1200×幅25、最小:約670×幅25寸法(mm)(たたんだ時):260×180×10、(ひろげた時):360×260×10対応機種最大13.3インチタブレット・ノートPC収納可能。A4対応。適合サイズ13.3型主要材質ポリエステルストラップ長(mm)約180×幅20
VAG トランスミッションギアリムーバー
JTC¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷VW AUDI主な適合純正品番T10309A適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4RoHS指令(10物質対応)対応








![ユートリム ひろがるサコッシュ A4 タブレット収納 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65027988-210512-02.jpg)