カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「t-105a-1000」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
  • 抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ 前田シェルサービス

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタ

    前田シェルサービス
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
    用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 3in1マルチ・ドライフィルター 白 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター 白

    前田シェルサービス
    ¥59,800税込¥65,780
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。
    適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下幅(mm)120色ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138管接続口径3/8最大流量750使用圧力(MPa)0.3-0.97ねじの種類Rc固形粒子除去(μm)0.01
  • マルチ・ドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    マルチ・ドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    15日以内出荷から71日以内出荷
    超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
    用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
  • マルチドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    マルチドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    35日以内出荷
    超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
    用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
  • 抗菌仕様マルチドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    抗菌仕様マルチドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    35日以内出荷
  • 3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
  • 3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • AIR-MO+3in1マルチ・ドライフィルターセット 前田シェルサービス

    AIR-MO+3in1マルチ・ドライフィルターセット

    前田シェルサービス
    ¥119,800税込¥131,780
    1式(1式)
    翌々日出荷
    不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
    用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット 前田シェルサービス

    AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット

    前田シェルサービス
    ¥129,800税込¥142,780
    1式(1式)
    翌々日出荷
    不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
    用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化材質アルミ、樹脂使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ二次側油分濃度(mg/m3)0.01
  • 圧縮空気品質モニター AIR-MO 前田シェルサービス

    圧縮空気品質モニター AIR-MO

    前田シェルサービス
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
    仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保することセット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
  • タッチ・ザ・フィルター I-TOOL

    タッチ・ザ・フィルター

    I-TOOL
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。
    寸法H(mm)500管接続口径3/8ねじの種類Rc寸法D(mm)200寸法W(mm)350固形粒子除去(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.01圧力計あり
  • AIR-MO+ドライフィルターセット 前田シェルサービス

    AIR-MO+ドライフィルターセット

    前田シェルサービス
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    3日以内出荷
    不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
    仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
  • AIR-MO+ドライフィルターセット 前田シェルサービス

    AIR-MO+ドライフィルターセット

    前田シェルサービス
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    3日以内出荷
    不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
    仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること接続口径Rc1/8消費電力(W)電源:0.8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7本体質量(g)220使用温度(℃)0~60定格入力電圧(V)電源:AC100取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること消費電流(mA)(電源最大)70点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯耐振動(許容)1.3m/s2RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)0.1以下流量範囲(L/min)使用:300~1500防水性IPX5使用湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
  • 第2エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    第2エレメント (マルチ・ドライ)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
  • 第1エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    第1エレメント (マルチ・ドライ)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷から26日以内出荷
    遠心分離により水滴ができ、ドレンとなります。
  • オイルミストエレメント ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    オイルミストエレメント

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去