カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-1420」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(2本)
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
    色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
  • ポイントフィット(ノズル) 日機

    ポイントフィット(ノズル)

    日機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
  • サキスボスリムトーションビットSDT ベッセル

    サキスボスリムトーションビットSDT

    ベッセル
    ¥429~税込¥472~
    1セット(2本)
    当日出荷
    刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • 旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン)

    旋回ノズル ねじ固定形

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックライン コネクタ MSTコーポレーション

    ロックライン コネクタ

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミインテリア棚受 久宝金属製作所

    アルミインテリア棚受

    久宝金属製作所(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。 シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。 取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
    棚受け金具L型棚受け
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
  • 豊稔光山作 桑切鎌 豊稔企販

    豊稔光山作 桑切鎌

    豊稔企販
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    特殊刃物鋼(青1号)使用。小竹、小枝を切る刃に仕上げています。片刃。
    刃長(mm)90柄長さ(mm)240
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • D.A.D クラウンサークルステッカー D.A.D(GARSON)

    D.A.D クラウンサークルステッカー

    D.A.D(GARSON)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    3日以内出荷
    気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。
    用途車のステッカーに。仕様推奨表面:窓タイプステッカー取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)800長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • ハンドタップ HT TDT(田野井)

    ハンドタップ HT

    TDT(田野井)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類HT
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)400長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー

    ノーブランド
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)350長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)450長さ(m)0.45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)1000長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂 チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂 チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    トラスコ品番558-5725色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)30適合外径(inch)1/4