カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t-1458254」の検索結果

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381パック当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
ワンタッチグロメット 耐候タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981箱(50個)当日出荷押し込むだけで取り付けられます。劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。用途制御機器用。仕様使用温度:-30 ℃~100 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB適合)使用