カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t-1475712-p50」の検索結果

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
LAMP(スガツネ工業)¥3,098税込¥3,4081セット(50個)当日出荷から5日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性