カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t-1475728-p50」の検索結果

ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94HB適合) 3つ孔タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381パック当日出荷から4日以内出荷防水・防塵仕様です。押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。特注で色変更も可能です。取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます。用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.5