カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 作業工具(74)
- 農業機械(48)
- 切削工具(45)
- メカニカル部品(42)
- 機構部品(24)
- 制御機器(14)
- バイク純正部品(12)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(3)
- 電動工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- SMC(40)
- CKD(34)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスコ(19)
- 京セラ(13)
- 岩田製作所(12)
- ホンダ(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- ParkerTAIYO(10)
- タンガロイ(10)
- TRUSCO(8)
- RS PRO(8)
- Wera(7)
- コガネイ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- JTC(5)
- Pro-Auto(5)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t-16-30」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ
アズワン¥7,390税込¥8,1291個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプセンサータイプT熱電対材質(シース)SUS316端末仕様リード線:オメガコネクタ材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)オメガコネクタ被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,390税込¥8,1291個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
シース熱電対
林電工¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷から27日以内出荷シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
ST-N 安全テンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷から9日以内出荷ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
NXOスライド NXFTシリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,900税込¥24,0901個5日以内出荷転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥168,980税込¥185,8781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085132●コード番号:202-1940アズワン品番65-8037-18
NBシャフト 中空軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)¥5,798税込¥6,3781本9日以内出荷から29日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中空
ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ
Festo¥147,980税込¥162,7781個7日以内出荷Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078855●コード番号:202-1990アズワン品番65-7986-99
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,998税込¥6,5981本13日以内出荷から32日以内出荷・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNT