カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
- 切削工具(72)
- 自動車純正部品(63)
- 制御機器(33)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(15)
- メカニカル部品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 機構部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(12)
- 卓上消耗品(11)
- バイク部品(10)
- オフィス家具(8)
- 電動工具(8)
- 研磨材(7)
- 空圧工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 医療(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- 安全保護具(3)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(91)
- MAZDA(マツダ)(55)
- ワルター(37)
- CKD(35)
- S&K(三興製作所)(11)
- SWAGE-LINE(9)
- エスコ(7)
- 東空販売(7)
- ナカダ産業(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- 日本エレパーツ(6)
- トヨタ(5)
- USAG(5)
- セキスイ(4)
- ホンダ(4)
- ミドリ安全(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東罐興業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-280」の検索結果

樹脂製ロッカー 組立式 T-280シリーズ
MTセキュリティジャパン¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷ABS樹脂製のため、軽量で錆びることがありません。 水洗い可能で、清潔にお使いいただけます。 1BOXごとの組み合わせなので、レイアウトは自由自在 シューズロッカーとして、小物入れとして使用できるロッカーです。 プラスチック製の為、移動するのも簡単です。 オプションで錠前の変更は可能です。(シリンダー錠、4桁ダイヤル錠、電子錠)材質ABS・IPSタイプ1人用有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×339×170鍵取手(鍵無)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)272×339×170
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
SFT2型 ステンレスチーズ
オンダ製作所¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
マグネットドライバーホルダー
SK11(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴使用荷重(kg)0.9以下本体サイズ(mm)280×64×60
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
フィットライナー10双組
勝星産業¥1,798税込¥1,9781袋(10双)当日出荷高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等色ホワイト入数(双)10機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
打ち込みウエイトスチールホイール 2tチューブ・チューブレス兼用
ヤマテ金属(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から14日以内出荷チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。材質鉛適合車種2t車ウエイト隙間寸法(mm)3.0
グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10本)当日出荷から6日以内出荷グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
安全長靴 921T
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から9日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。色ブラック質量(kg)1高さ(mm)330種類安全長靴材質(甲被)合成ゴム標準質量(g/片足)1440機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油JIS規格JIS T8101 C2/L材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
マルチツール
SHINKO(新興製作所)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
”マタドール”耐水ペーパー
ベルスター研磨材工業¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。寸法(横×縦)(mm)230×280
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
ミドリ安全¥7,898税込¥8,6881足当日出荷から30日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
伸縮はしご SLT型
ピカコーポレイション¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80
キャットランド専用つめとぎシート
アイリスオーヤマ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷キャットランドCLD-240B専用の爪とぎシートです。(両面使用が可能)脱着テープ付きですので、簡単にシートの追加や交換が行えます。材質黄麻色ナチュラル質量(g)150
巾着袋 オーガンジー
包む¥539税込¥5931枚翌々日出荷輝きのあるオーガンジーと、不織布の2重構造の巾着BAGです。 厚手の不織布を使用し、中身の透けない巾着BAGに仕上げました。 CD・ハンカチなどが入ります。用途巾着袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×300柄オーガンジー
...