カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「t-3025-l」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
ターミナル ロングタイプ サトーパーツターミナル ロングタイプサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(緑)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(青) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(青)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)BL(青)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツバナナプラグ金メッキ端子(白)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(黄) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(黄)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)Y(黄)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上