カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「t-303g」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
29,980税込32,978
1パック(16本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、棒径(Φmm)1.6棒長(mm)914電流範囲(A)25-100適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.マグナアロイアンドリサーチ
32,980税込36,278
1パック(55本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914電流範囲(A)15-80適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
耐薬品保管庫ガラス戸 TRUSCO耐薬品保管庫ガラス戸TRUSCO
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9286材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプガラス引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS450EA-M 動力噴霧機部品_No.17、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.23、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.24、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.17、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.23、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.17、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.23、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.21、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.23、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.23、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.17、SSA-S550 動力噴霧機(1)部品_No.17、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.24、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.23など
基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G廣杉計器(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷
寸法d'(mm)4寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/4鈴木ブロンズ継手
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LC1-1/4●外径形状:6画●二面巾(mm)S:54●厚さ(mm)T:12●パッキン溝径(mm)d:50●パッキン深さ(mm)k:1.5●積算電量g:132●コード番号:303-0001405アズワン品番67-4858-33
銅合金 規格ロックナット BC LC3/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 規格ロックナット BC LC3/4鈴木ブロンズ継手
659税込725
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LC3/4●外径形状:6画●二面巾(mm)S:38●厚さ(mm)T:10●パッキン溝径(mm)d:34●パッキン深さ(mm)k:1.5●積算電量g:100●コード番号:303-0001404アズワン品番67-4858-32
銅合金 規格ロックナット BC LC1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 規格ロックナット BC LC1/2鈴木ブロンズ継手
499税込549
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LC1/2●外径形状:6画●二面巾(mm)S:32●厚さ(mm)T:9●パッキン溝径(mm)d:28●パッキン深さ(mm)k:1.2●積算電量g:49●コード番号:303-0001403アズワン品番67-4858-31
銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 規格ロックナット BC LC1-1/2鈴木ブロンズ継手
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LC1-1/2●外径形状:8画●二面巾(mm)S:77●厚さ(mm)T:15●パッキン溝径(mm)d:68●パッキン深さ(mm)k:2.5●積算電量g:355●コード番号:303-0001406アズワン品番67-4858-34
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
4,398税込4,838
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
古代ミラノ 長沢製作所古代ミラノ長沢製作所
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40付属品ディンプルキー4本種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキシリンダーNFシリンダー
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら