カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(755)
  • 物流用品(436)
  • FA担当者のオススメ新商品(178)
  • 建材・エクステリア(138)
  • 作業工具(132)
  • 制御機器(110)
  • 切削工具(96)
  • メカニカル部品(86)
  • 自動車純正部品(67)
  • 建築金物(51)
  • 自動車補修部品(41)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 農業機械(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 作業服(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • バイク部品(21)
  • 測定用品(20)
  • 家電(19)
  • 住設機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 保管用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 医療(11)
  • カー用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電動工具(8)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-3h」の検索結果

2,399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業

    モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ

    未来工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.8長さ(m)10
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~)

    CKD
    3,305税込3,636
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ

    工進(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T3H~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T3H~)

    CKD
    3,413税込3,754
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1袋(50本)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~)

    CKD
    3,775税込4,153
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業(フエキ)

    ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
    用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • 固定テープ ヤガミ

    固定テープ

    ヤガミ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • ホームチェッカー マザーツール

    ホームチェッカー

    マザーツール
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    イラスト表示でわかりやすい簡単テスターです。
    質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧150V/300V直流電圧30V電池チェック1.5V:単1~単5、ボタン電池、9V積層電池導通チェック約50Ω以下でブザー音アズワン品番64-3728-72
  • 床付け戸当り UNION(ユニオン)

    床付け戸当り

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • 立吊クランプ(SVC-H)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用部品

    スーパーツール
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • キャンパスツインリングノート プリント貼付用 B罫 コクヨ

    キャンパスツインリングノート プリント貼付用 B罫

    コクヨ
    289税込318
    1冊
    翌日出荷
    B5のプリントがそのまま貼れる新サイズ/プリント管理に便利なちょっと大きめのノート。 プリントが貼りやすい罫内容/各ページの4隅にはB5サイズのプリントを貼る際の目印が付いています。A4・A5サイズのプリントも、罫線に沿って貼りやすいよう罫内容を工夫しました。 ツインリングノート製本/プリントを貼ってもふくらみが目立ちにくいツインリングタイプです。
    材質表紙/板紙サイズB5ノビ枚数30行数35紙質中紙/上質紙(森林認証紙)中横罫中紙寸法縦(mm)266中紙寸法横(mm)198
  • ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • キャンパスツインリングノート プリント貼付用 A罫 コクヨ

    キャンパスツインリングノート プリント貼付用 A罫

    コクヨ
    329税込362
    1冊
    翌日出荷
    B5のプリントがそのまま貼れる新サイズ/プリント管理に便利なちょっと大きめのノート。 プリントが貼りやすい罫内容/各ページの4隅にはB5サイズのプリントを貼る際の目印が付いています。A4・A5サイズのプリントも、罫線に沿って貼りやすいよう罫内容を工夫しました。 ツインリングノート製本/プリントを貼ってもふくらみが目立ちにくいツインリングタイプです。
    材質表紙/板紙サイズB5ノビ枚数30行数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)普通横罫中紙寸法縦(mm)266中紙寸法横(mm)198
  • (01121)ボルト ニッサン

    (01121)ボルト

    ニッサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3H~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T3H~)

    CKD
    3,100税込3,410
    1個
    23日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • プロテクター オーム電機

    プロテクター

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • エスロン VUツギテ DT 300 セキスイ

    エスロン VUツギテ DT 300

    セキスイ
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6690材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-63
  • CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~) CKD

    CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    両頭機能片頭
  • JT-MT-HA型タッパー カトウ工機

    JT-MT-HA型タッパー

    カトウ工機(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
    用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
  • マックスセラ・マイティ 長湯呑 マルケイ(国際化工)

    マックスセラ・マイティ 長湯呑

    マルケイ(国際化工)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。 アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。 取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。
    材質高強化磁器容量(mL)180寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×82電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • (MK610)BRACKET,CENTER BEARING T3H24.7 三菱ふそう

    (MK610)BRACKET,CENTER BEARING T3H24.7

    三菱ふそう
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 排熱延長ダクト3m ナカトミ

    排熱延長ダクト3m

    ナカトミ
    33,630税込36,993
    1本
    3日以内出荷
    SAC-6500N用の排熱延長ダクトです。
    長さ(m)3内径(Φmm)250外径(Φmm)265
  • ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • 3WAY引き出し収納ボックス  引き出し3つタイプ アイリスオーヤマ

    3WAY引き出し収納ボックス 引き出し3つタイプ

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途に合わせて使い方を変えられる3WAY引き出し収納ボックスです。A4バインダーがぴったり入る引き出しです。おもちゃやタオル、小物などの収納に便利です。収納スツールやオットマンとしても使用できます。(※引き出しを前面にした状態の仕様は収納用として設計しているため、スツールでの使用はお控えください。引き出し面を上にしてもふたを閉められます。)仕切りを外せば、大きめのものも収納することができます。引き出し自体は、単体でも使えます。メタルラックシリーズや組立簡単ラックシリーズの奥行にぴったりです。リビングや寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てられます。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。
    耐荷重(座面)(kg)80座面高さ(mm)約385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×375×385材質構造部材:繊維板、クッション材:ウレタンフォーム、張地ポリエステルフタの有無あり折り畳み可否可能クッションの有無質量(kg)9.5耐荷重(kg)(約)収納ボックス時:天面10、引き出し1個あたり3、スツール時:80引出し寸法(mm)235×340×310主要材質構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、引出し内寸法(mm)225×330×300外寸法・幅(mm)約760外寸法・高さ(mm)385外寸法・奥行(mm)約375
  • UT-3 UNION(ユニオン)

    UT-3

    UNION(ユニオン)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ46×75
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(250本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 発煙ガードトリプルタップ 3個口 オーム電機

    発煙ガードトリプルタップ 3個口

    オーム電機
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る。 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断(特許技術採用:第5853076号)。 通電表示LED付き。3個口 合計1500Wまで
  • コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ

    コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納

    シャープ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    1部屋掃除にちょうどいい。軽量&コンパクト、マイルームスティック。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK。内蔵式リチウムイオン電池 10.8V 1730mAh。最長連続運転時間:標準モード 約25分/強モード 約10分。充電時間:約3.5時間
    用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ質量(kg)1.2コード長さ(m)1.8集塵容量(L)0.13集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:20.8×23×90、ハンディ時:8.9×18.7×37
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
...