カテゴリ
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-50kp」の検索結果

水圧テストポンプ手動式
キョーワ(14件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレスストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13プランジャー径(Φmm)22吐出口径R1/4
過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
組式KPN吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個4日以内出荷2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質ユニクロメッキ
ステンレス組式KPN吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8締付BN6×20
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷フレーム【1】T35、T50【2】T50ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
フランジツキ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M8部品名称フランジツキ6カクナツト図解NoLVM1501T-2 50HZ 付属品(3)部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク2 ステップ,手すり,レインレール部品_No.7、LVM3000 噴頭台部品_No.5、SSA-アルフア605V フレーム部品_No.35、SSA-E500KP ボンネット部品_No.13、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.4、SSA-E541DX ボンネット部品_No.14、LVM1501T-2 60HZ 付属品(3)部品_No.14、LVM1501T 50HZ 付属品(3)部品_No.18、SSA-アルフア1005VT オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.24、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.40、LVM753 50HZ 本体部品_No.20、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.4、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.41など