カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,412)
  • バイク純正部品(2,446)
  • オフィス家具(2,172)
  • メカニカル部品(1,894)
  • 切削工具(1,783)
  • 制御機器(1,687)
  • 機構部品(1,655)
  • 農業機械(1,573)
  • 作業工具(1,276)
  • ねじ・ボルト・釘(1,233)
  • パソコン/周辺機器(850)
  • 建築金物(779)
  • 配管・水廻り設備部材(749)
  • バイク部品(699)
  • 物流用品(626)
  • 測定用品(522)
  • 空調・照明・電設資材(421)
  • 科学研究・開発用品(357)
  • 電気材料(333)
  • 油圧機器・油圧ホース(332)
  • 自動車補修部品(294)
  • トラック純正部品(285)
  • 保管用品(241)
  • 作業服(214)
  • 自転車部品(213)
  • 建材・エクステリア(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(167)
  • 電動工具(156)
  • 事務用品(155)
  • 店舗什器・備品(151)
  • 医療(135)
  • カー用品(130)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(128)
  • 家電(126)
  • 塗装・養生・内装用品(116)
  • 船舶用品・漁業資材(111)
  • 研磨材(107)
  • 溶接用品(106)
  • 厨房用品(98)
  • フォークリフト・産機・建機用品(80)
  • 防犯用品(79)
  • 住設機器(76)
  • 安全用品(74)
  • 空圧工具(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 清掃用品(66)
  • 学童・教育用品(64)
  • 卓上消耗品(61)
  • 整備工具・収納(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(53)
  • 安全保護具(50)
  • 介護用品(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 安全標識(47)
  • 梱包用品(46)
  • 防災用品(41)
  • 農業・園芸資材(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • マスク(35)
  • 救急・衛生(34)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 縫製用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 日用品(26)
  • テープ(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • エンジン工具(19)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 農具(18)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 完成車(16)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 手袋(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 理美容(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • 塗料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 食品・飲料(1)

「t-6」の検索結果

34,566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • ロッドエンド T型 T-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド T型 T-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプT型寸法L(mm)24寸法d(mm)M6×1寸法S(mm)9寸法D(Φmm)12寸法E(mm)7寸法C(mm)15寸法M(mm)9寸法h(mm)6最大引張荷重(kN)1.37寸法P(Φmm)6
  • 耐熱・溶接安全靴 T-6 ドンケル

    耐熱・溶接安全靴 T-6

    ドンケル
    14,980税込16,478
    1足
    3日以内出荷
    耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
    用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け形状ハイカット質量(g)1300(26.0cm1足)材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)機能耐熱標準質量(g)1200(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ革靴
  • 洋風トレイ (薄型) T-6 友屋

    洋風トレイ (薄型) T-6

    友屋
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:193×106×10
  • T 6x150mm [Torx]ビット エスコ

    T 6x150mm [Torx]ビット

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CE-6軸径(Φmm)3全長(mm)150先端サイズT6先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • T 6x 50mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x 50mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GM-6全長(mm)50先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 6 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T 6 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-6形状L型
  • T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x25mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611GL-6全長(mm)25先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 6x152mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x152mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-70全長(mm)152先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 6x143mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ

    T 6x143mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)143質量(g)12商品構成単品
  • ハーフメッシュ面677T-6 トーアボージン

    ハーフメッシュ面677T-6

    トーアボージン
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    ◯上部シールド、下部メッシュのハイブリッド面、蒸れ、曇りなく視界も良好です◯MPヘルメット用金具
    質量(g)230高さH(mm)230幅W(mm)260材質(シールド)ポリカーボネイト/金属メッシュ
  • T 6x 35mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T 6x 35mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    870税込957
    1本
    翌日出荷
    スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
    材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT6質量(g)14軸長(mm)35
  • 排気ゴム弁 T-6K型 白 興研

    排気ゴム弁 T-6K型 白

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    当日出荷
    交換部品:排気ゴム弁
    用途防じんマスク・防毒マスク適合防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
  • マンホールカバー(T-6仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-6仕様)

    第一機材(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • T型6角キー JTC

    T型6角キー

    JTC
    1,288税込1,417
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T 6x 80mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ

    T 6x 80mm [Bore Torx]キーレンチ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    サイズT6軸長(mm)80
  • T 6x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    T 6x100mm [Torx]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1本
    翌日出荷
    ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
    サイズT6軸長(mm)100
  • T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコ

    T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VM-0負荷方向
  • 鋏ケース T6 近正

    鋏ケース T6

    近正(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C全長(mm)240質量(g)120刃長(mm)0
  • [EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ

    [EA203T-6・-7用] 替刃

    エスコ
    1,800税込1,980
    1枚
    翌日出荷
    EA203T-6・-7用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
  • T-6 ファンネル カイシュウ ヨウ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-6 ファンネル カイシュウ ヨウ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。
    適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-6
  • Aterm WX5400T6 NECプラットフォームズ

    Aterm WX5400T6

    NECプラットフォームズ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
    伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
  • アルミ多孔板防熱面604T-6 トーアボージン

    アルミ多孔板防熱面604T-6

    トーアボージン
    9,980税込10,978
    1個
    7日以内出荷
    ◯面体はアルミ多孔板で高防熱性、堅牢◯簡単にレンズ交換でき経済的◯高熱現場に最適◯MPヘルメット用金具
    質量(g)240高さH(mm)245幅W(mm)365材質(シールド)アルミ(レンズ:アクリル)
  • 排気ゴム弁 T-6型 興研

    排気ゴム弁 T-6型

    興研
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    交換部品:排気ゴム弁
    用途送気マスク適合送気マスク:1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105
  • ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S

    京セラ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
  • ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB 京セラ

    ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB

    京セラ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
  • T-6 自動紐手提袋 ベルべ

    T-6 自動紐手提袋

    ベルべ(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    寸法(mm)H330×W320×マチ110
  • ベンディング5t・6t用 Ass'y 日東工器

    ベンディング5t・6t用 Ass'y

    日東工器
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途ベンド仕様上刃・下刃セット
  • ラクラクスロープ 一般車両用 T-6荷重 第一機材

    ラクラクスロープ 一般車両用 T-6荷重

    第一機材
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。MGL-2は本体長さ75cm、重量19kgあり、少しの力では動きません。
    用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!。滑り止め模様、水抜き穴付き。水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500寸法(mm)750×410タイプ本体表面処理樹脂系塗料塗装本体質量(kg)19荷重T-6(総質量)
  • ナット 25MM T=6 92015-1378 Kawasaki

    ナット 25MM T=6 92015-1378

    Kawasaki
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92015-1129代表車種VN900BGF
  • マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ 小島製作所

    マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ

    小島製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
    用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=6相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグなし
  • ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T

    京セラ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
  • (MS146)BOLT,F.T(6× 三菱ふそう

    (MS146)BOLT,F.T(6×

    三菱ふそう
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,HEADLIG*T-6*    61301229020ZL ホンダ

    CASE,HEADLIG*T-6* 61301229020ZL

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 7PCS T型6角キーセット JTC

    7PCS T型6角キーセット

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    サイズH2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)

    坂口電熱(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
  • ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T

    京セラ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
  • ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T 京セラ

    ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T

    京セラ
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
    用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
...