カテゴリ
- 電動工具(4)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-bl70」の検索結果

Tcarry ロングバッグ
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷長尺物もスッキリ収納できる便利なバッグです。用途工具用具等の運搬・保管などに。両ファスナーでしっかり閉まる。充電式クリーナーの収納など、長尺物の収納に適しています。材質ポリエステル色ブラック
コードレスハンドブレンダー
テスコム¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷コードを気にせず、どこでも手軽に使える充電式。離乳食作りや毎日の料理でマルチに活躍。〈つぶす〉〈まぜる〉鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。〈きざむ〉チョッパーでみじん切りもあっという間。〈おろす〉粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。〈泡立てる〉ビーターでメレンゲ作りや生クリームの泡立ても。食器洗い乾燥機で洗えるアタッチメントで後片付けが楽に。本体を引っかけて収納できるフック付き。製品を過負荷から守る保護装置搭載。2段階操作(インターロック機構)で意図しない動作を防ぐ安全設計。付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーター、電源アダプター、レシピブック電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)630(本体+ブレンダー)電源コード(m)約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×64×426定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、両面おろし刃:2、ビーター:3充電時間(時間)2使用可能時間(分間)約40
LANケーブル
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1色ブルー規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4ケーブル太さ(mm)7.1爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980税込¥46,1781台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
V70-A(T)型ベスト台形シート付
エース神戸¥4,098税込¥4,5081着4日以内出荷スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。MからLLサイズまで対応。台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです。寸法(mm)(台形シート)270×220×200サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)70本体寸法(mm)250×225×70ウエスト(cm)96・112・140着丈(cm)56・62・69テープダイヤモンド柄