カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(636)
- 自転車部品(151)
- 作業工具(113)
- 農業機械(108)
- 制御機器(107)
- 切削工具(52)
- オフィス家具(37)
- 科学研究・開発用品(34)
- メカニカル部品(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 機構部品(20)
- 事務用品(19)
- 物流用品(18)
- 測定用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 家電(17)
- 自動車補修部品(16)
- 介護用品(14)
- 安全用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 保管用品(10)
- 電気材料(10)
- 完成車(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 厨房用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 縫製用品(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 自動車純正部品(5)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防犯用品(4)
- 住設機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- マスク(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(364)
- SMC(235)
- SHIMANO(シマノ)(151)
- STAHLWILLE(スタビレー)(85)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- TRUSCO(54)
- CKD(30)
- イトーキ(26)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- SAMTEC(24)
- サカエ(18)
- 共立(14)
- VISHAY(13)
- ゼノア(11)
- omron(オムロン)(8)
- JTC(8)
- THECUT(8)
- TIME(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
「t-cs」の検索結果

バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに色グレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。色グレーテープ長さ(m)3テープ幅(mm)60幅(mm)98トラスコ品番819-5367高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299タイプ表示テープ付材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷バリアライン用ターポリン素材のテープです。長さ(m)3シート厚さ(mm)0.37厚さ(mm)0.2材質ターポリン生地質量(g)86タイプ非粘着テープ幅(mm)60シート幅(mm)60
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。色グレー付属品テープクリップ付(1個)トラスコ品番759-6502材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)幅(mm)98高さ(mm)255質量(g)236タイプ本体のみ寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
”バリアライン”(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) 標示テープ付
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。テープは本体に収納が可能です。(手巻式)。7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス3本付です。用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。トラスコ品番691-7417材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)寸法(mm)98×255色グレーテープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
ターモズCS専用ビット T30CS 26mm
フィッシャージャパン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷CS専用ビットです。用途面一施工にて使用。材質スチールトラスコ品番828-5620質量(g)8.92018年トラスコ掲載ページ2 0566
Y0UJ9801T CS-R8101 SPROCKET 12T
SHIMANO(シマノ)¥1,298税込¥1,4281個欠品中スプロケットホイール12T E(スペーサー内蔵タイプ)(CS-R8101/R8100用)
Y0T49803T CS-M9200 15TギアF
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Sprocket 15T F CS-M9200-12Sprocket 15T FC S-M9200-12
チェーンスタンド標識看板(無地)黄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。色イエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457質量(g)320仕様チェーンがかけられる両サイドフック付適合チェーンスタンド:T-CSタイプトラスコ品番414-6506材質ポリエチレン(PE)幅(mm)180高さ(mm)457奥行(mm)83生産国日本使用場所屋外使用可
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04T1CS)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-24T3CS4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
Y0T49801T CS-M9200 11TギアD (ツバツキギア)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Sprocket 11T D (built in spacer type) CS-M9200-12
Y0T49804T CS-M9200 10TギアC (ツバツキギア)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個欠品中Sprocket 10T C (built in spacer type) CS-M9200-12
Y0T49805T CS-M9200 12TギアF (ツバツキギア)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Sprocket 12T F (built in spacer type) CS-M9200-12
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T2CS4)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-33T3CS4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...