カテゴリ
- 安全用品(4)
- 農業機械(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-csh-y」の検索結果

チェーンスタンド標識看板(無地)黄
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。使用場所屋外使用可高さ(mm)457色イエロー材質ポリエチレン(PE)仕様チェーンがかけられる両サイドフック付適合チェーンスタンド:T-CSタイプトラスコ品番414-6506幅(mm)180質量(g)320奥行(mm)83生産国日本本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457
チェーンスタンド用シール
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1組(2枚)当日出荷から9日以内出荷チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
チェーンスタンド
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
チェーンスタンド(白)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。トラスコ品番342-9997幅(mm)255質量(g)500
ベルトハリメネジ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格22X6部品名称ベルトハリメネジ図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.21、MSA410-M ドラム組立部品_No.27、MS510ENR-S フレーム部品_No.31、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.54、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.29、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.26、CSH-94-1 フレーム部品_No.33、MS410ENA-3M ホースリール部品_No.24、MSA413R2T-K-1 ドラム組立部品_No.22、MK5E-1 本体部品_No.24、MS410R2-K ホースリール部品_No.19、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.30、CSH-94-2 フレーム部品_No.33、MS511R2-K ホースリール部品_No.19、MS511ENR-K フレーム部品_No.32、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.29、MS653DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.22、MS413DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.15、MSA513-K ドラム組立部品_No.26など
バネザガネ M5 2ゴウ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷規格M52ゴウ部品名称バネザガネ M5 2ゴウ図解NoMS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.63、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MK65-1 調圧装置部品_No.56、MSA513-K 調圧弁、吐出弁部品_No.53、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.62、MS513EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.53、SD413EA 調圧弁 吐出弁部品_No.48、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MSA413R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS653DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.66、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.47、MK41EC-2 調圧装置部品_No.63、MS413CAS-M 調圧弁、吐出弁部品_No.48、SSW-303C 調圧装置部品_No.60、MS651 調圧装置部品_No.56、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.60など