カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t-csw」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンスタンド(白) TRUSCO

    チェーンスタンド(白)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
    トラスコ品番342-9997幅(mm)255質量(g)500
  • USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ JTT

    USB変換コネクタ 240W対応 スイングタイプ

    JTT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
    仕様充電速度:最大240Wまで利用可能質量(g)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10保証期間初期不良のみ接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス)データ転送最大480Mbps ※理論値
  • M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカFE
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 簡易耐火仕様 神保電器

    Jワイド枠組 簡易耐火仕様

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 簡易耐火枠付品 神保電器

    簡易耐火枠付品

    神保電器
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 省令準耐火器具枠付品 神保電器

    省令準耐火器具枠付品

    神保電器
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • インバーター用オプションリモコン CLEZEED(クレジード)

    インバーター用オプションリモコン

    CLEZEED(クレジード)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)

    正弦波インバーター Sシリーズ

    CLEZEED(クレジード)
    62,980税込69,278
    1個
    8日以内出荷
    バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
    出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60出力波形正弦波保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)