カテゴリ
- 切削工具(8)
- 農業機械(3)
- 電気材料(2)
- 家電(1)
絞り込み
「t-dk300」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド
TRUSCO¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
コロタップ300 スパイラルタップ(781)
サンドビック¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ(781)
サンドビック¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
コロタップ300 スパイラルタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
コロタップ300 スパイラルタップ G B110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B110
コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
コロタップ300 スパイラルタップ G C110
サンドビック¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
エアフイルタ エレメント
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット(5個)4日以内出荷図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 エアフイルタ エレメント_No.44、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.37、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.37など
コロタップ300 スパイラルタップ(780)
サンドビック¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
マグニファイア
Nikon(ニコン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
ポンプカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格ポンプ図解NoMD575G-26Mキャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.11、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.11、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、MDJ82G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、GKD600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプカバー_No.10、MDJ60G-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.9、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプカバー_No.10、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.10、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ポンプカバー_No.11、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 ポンプカバー_No.10など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoMD-J60 羽根車部品_No.44、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.71、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 キャップ_No.40、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.45、DK-J60T 羽根車部品 キャップ_No.48、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.49、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.21、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.44、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 キャップ_No.44、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.44、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.44、MDJ6000GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MD3021-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 キャップ_No.21など