カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「t-dynamo」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ700G-7E 空圧バタ弁巴バルブ
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ
66,980税込73,678
1台
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動) 巴バルブ汎用ゴムシートバルブ シリンダ式(複作動)巴バルブ
64,980税込71,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式空気圧シリンダ式最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
使用流体水・薬品最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式材質シートリング:EPDM材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時フランジ(トップ)ISO5211/1準拠適合フランジJIS 10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)接続ウエハー使用流体水・薬品本体形状中心型ウェハータイプハンドル形状ギヤ式加圧方式(流れ方向)両方向シールガスケット(配管用)不要塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)材質(弁体)SCS14面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミ仕様ショートネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
アクチュエータユニット イマオコーポレーションアクチュエータユニットイマオコーポレーション
1,317税込1,449
1個
当日出荷から60日以内出荷
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)巴バルブ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から18日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式巴バルブ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)東洋バルヴ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエータNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
右ねじ。
リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)リニアアクチュエーターNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1軸アクチュエータ SE2305A(A6) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE2305A(A6) ピン用穴有黒田精工
55,980税込61,578
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工1軸アクチュエータ SE2305A(A0)黒田精工
47,980税込52,778
1台
45日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0