カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-fu-7」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.25mmTC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCTシリーズ ロジックゲート, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    259税込285
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
  • S Series(SV3200) SMC

    S Series(SV3200)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV3100) SMC

    S Series(SV3100)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV2200) SMC

    S Series(SV2200)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV1100) SMC

    S Series(SV1100)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV2400) SMC

    S Series(SV2400)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV2300) SMC

    S Series(SV2300)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV1300) SMC

    S Series(SV1300)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV2100) SMC

    S Series(SV2100)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV1400) SMC

    S Series(SV1400)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV3300R) SMC

    S Series(SV3300R)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
  • S Series(SV1500) SMC

    S Series(SV1500)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV3400R) SMC

    S Series(SV3400R)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SV3300) SMC

    S Series(SV3300)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV2500) SMC

    S Series(SV2500)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV1200) SMC

    S Series(SV1200)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV3400) SMC

    S Series(SV3400)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
  • S Series(SV3200R) SMC

    S Series(SV3200R)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SV2A00) SMC

    S Series(SV2A00)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット