カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-h0620kfr」の検索結果

電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ロング型 マグネット 抜け止め 雷ガード
エレコム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ロング型で差込口を使いやすく配置した3P・8個口の電源タップです。雷サージ対策、マグネット、抜け止め機能を備え、OA機器やPC周辺機器を安定接続したいオフィスの電源確保に適しています。コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタも搭載しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○