カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-kf03-2350bk」の検索結果

電源タップ 延長コード クリップ式 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷机に挟んで使えるクリップ式3個口電源タップです。テレワーク、会議室、ベッドサイド、ダイニングテーブルに手元電源を作れます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで、床置きタップを避けたい方におすすめです。固定使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。その他クリップ形状で机などに簡単仮固定が可能。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×140×80※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン固定方法クリップ(15mm~35mmに対応)や吊り穴(Φ10mm)を利用した仮固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○