カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-kst02-22350wh」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    雷ガードとほこり防止シャッターを備えた3個口の電源タップです。コンパクトでデスクや寝室の電源増設に使いやすく、未使用差込口へのほこり侵入を抑えます。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコード付きで、火災予防と雷対策を両立します。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイト定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×92×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
PCアクセサリーカテゴリ