カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t-m12n」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
テープカッター コクヨテープカッターコクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ずっしりとして安定感のある定番タイプです。 幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。
材質本体・テープリール・底板:R-ABS100%テープ種類大巻き外寸法・幅(mm)84外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)225
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
折戸用MGブラケットS-SSキット SUS(エスユーエス)折戸用MGブラケットS-SSキットSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1セット
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×12)×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2、折戸SS用マグネプレート×1材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス質量(g)40
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車
2,198税込2,418
1袋(10枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
Y0T59801T CS-M8200-12 17TギアN SHIMANO(シマノ)Y0T59801T CS-M8200-12 17TギアNSHIMANO(シマノ)
849税込934
1個
8日以内出荷
Sprocket 17T N CS-M8200-12
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,150税込1,265
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE頭部形状六角