カテゴリ
- 厨房用品(4)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-oa3」の検索結果

OA機器用延長コード
正和電工(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷アース端子付3m延長タイプです。 延長コードセット法認可適合品です。プラグ形状3Pコンセント形状3P色アイボリートラスコ品番001-7116質量(g)210定格AC125V・15A・最大1500Wまで対応コンセント個数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×41×29電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
エアフライオーブントースター
クイジナート¥32,980税込¥36,2781台欠品中大型ファンを搭載したエアフライオーブントースター。調理モードをダイヤルで設定し、強力な熱風調理で感動のおいしさを実現するトースターです。【トースター】パンのおいしいさをコントロールする4通りのトースト機能。【ピザ】ピザストーン使用でさらにおいしく焼き上げる。【エアフライ】大きなファンでパワフルに熱風調理。【グリル&オーブン】毎日の献立も特別な一品も付属品オーブンラック、トレー、メッシュバスケット、ピザストーン、パンくずトレー、スチーム用トレー、メジャースプーン質量(kg)6色シルバー電源AC100V (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×355×310電源コード1.5m庫内寸法(mm)280×260×90
コマンドSW
富士電機¥879税込¥9671個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
スタンダードフィルター(ファナック)
オーエスエンジニアリング¥28,980税込¥31,8781箱(2本)5日以内出荷仕様内圧、外筒付適合機種O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA高さ(mm)450内径(Φmm)46外径(Φmm)340圧力方式内圧式適合メーカーファナック