カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
「t-ocpf」の検索結果

制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして長さ(mm)30仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) 詰替用フィルター
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤イージーフィルターT-OCPFシリーズの詰め替え用。トラスコ品番710-5757材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。トラスコ品番710-5758材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59