カテゴリ
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t-ql-8」の検索結果

差込形電線コネクタ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)125定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)質量(g/パック)40適合電線径(Φmm)1.6、2
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P