カテゴリ
- テープ(1)
- シールテープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 47(1)
テープ長さ(m)
- 27
- 1.5(3)
- 4.5(1)
- 8.2(1)
- 9.1(3)
- 27.4(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.43(1)
ブランド
- エスコ(1)
「t-rex」の検索結果
![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84803664-240903-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥3,440税込¥3,7841巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43色グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3




![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84803664-240903-02.jpg)