カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
- 補修用テープ(1)
- テープ(1)
- シールテープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管副部材(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 48(1)
テープ長さ(m)
- 9.1
- 1.5(3)
- 4.5(1)
- 8.2(1)
- 27(1)
- 27.4(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.4(1)
- 0.43(2)
ブランド
- エスコ(3)
「t-rex」の検索結果
![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥870税込¥9571巻当日出荷紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系厚さ(mm)0.43芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)
強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ¥1,480税込¥1,6281巻当日出荷屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76![48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791677-210511-02.jpg)
48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]
エスコ(1件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831巻当日出荷ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です材質PE厚さ(mm)0.4色黒テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)




![25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791625-260615-02.jpg)
![強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72730597-251027-02.jpg)
![48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791677-210511-02.jpg)