カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「t-sm300」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻コクヨ(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18
ハイブリッドマット TOZEN(トーゼン)ハイブリッドマットTOZEN(トーゼン)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・薄型で、振動絶縁効果が抜群です。 ゴムと金属スプリングを併用し、優れた防振性能を発揮します。 耐候性ゴムを使用しておりますので、屋外での使用も問題ありません。
用途ポンプ、空調機、送風機、電動機、圧縮機、横走配管、ファンコイルユニット、パッケージエアコンなどの防振支持材として。材質(キャップ)合成ゴム、(ゴム本体)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(金具)SS400
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用OMSORG(オムソリ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻コクヨ
569税込626
1個
翌々日出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入
付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)ホワイト質量(g)44対応小巻き
Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機Z軸大型ステージ TSMシリーズシグマ光機
209,800税込230,780
1個
13日以内出荷
ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
種類Zステージ移動ガイドジャッキスクリュー方式
ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応 スター精密ベルトクリツプ SM-T300i・SM-T400iシリーズ対応スター精密
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
モバイルレシートプリンター用。
<SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M スター精密<SM-S210i>シリアルケーブル 1.2Mスター精密
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
SM-S210i/SM-T300i/SM-T400iでお使いいただけるシリアル通信用ケーブルです。※プリンタ―新品購入時には、同梱されております。別途ご購入いただく必要はございません
ケーブル長(m)1.2
SM-T300iシリーズ対応ウエストキャリングケース スター精密SM-T300iシリーズ対応ウエストキャリングケーススター精密
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
モバイルレシートプリンター用。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
モバイルプリンター SM-Tシリーズ スター精密モバイルプリンター SM-Tシリーズスター精密
71,980税込79,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。
グレー対応OSiOSインターフェースBluetooth/シリアル印刷方式ダイレクトラインサーマル
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
コロタップ300 スパイラルタップ UNJF D115(超合金とチタン用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ UNJF D115(超合金とチタン用)サンドビック
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
コロタップ300 スパイラルタップ D115(超合金とチタン用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ D115(超合金とチタン用)サンドビック
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
コロタップ300 スパイラルタップ EGUNF D115 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ EGUNF D115サンドビック
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D115
ナベコネジ(+)M5X25(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X25(ISO)BIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X25(ISO)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
8日以内出荷
規格PF1/4XPT3/8部品名称ケイチガイニツプル図解NoSSA-L1000 薬液配管(3)部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.26、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.56、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.26、SSA-L600 給水配管部品_No.15、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.13、SSA-L600 薬液配管部品_No.16、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.66、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.22、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.1、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.66、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.3、SM-120 薬液配管(2)部品_No.1、GX-1500J 分水器部品_No.9、SSA-F501 希望付属品部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.26、VSM110-15S ノズル部品_No.58など
6カクボルト M8X130X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X130X30BIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
8日以内出荷
規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M82シユ図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション17 攪拌キット,シリンダ,エコシャワー部品_No.4、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.16、MS2202 付属品部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 6カクナット_No.8、MS1505 フゾクヒン部品_No.14、CBM-520 撹拌部品_No.26、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 6カクナット_No.8、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.31、VSA100-11 1992ネン ボンネット部品_No.7、SM-410T 噴頭部品_No.23、SSW-400CM-2 送風機部品_No.7、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.53、MJI300 1997ネン サイドパネル部品_No.19、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.13、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.38、MS1703 付属品部品_No.18、VSA-310M 薬剤タンク部品_No.12など
旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ RC□□型-09(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-2016穴径(Φmm)4被削材S勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)4.7625母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4.7625厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
Steel Clutch Plates Kit ATHENA(アテナ)Steel Clutch Plates KitATHENA(アテナ)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket ATHENA(アテナ)Friction Plates Kit with Clutch Cover GasketATHENA(アテナ)
15,980税込17,578
1個
62日以内出荷
ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
RoHS指令(10物質対応)対応